Schreinerhammer 22mm Eschenstiel u.Ringkeil

Artikelnummer: Z00047918
EAN: 4010883868440
Herstellernummer: 8684420
Gedore
Schreinerhammer 22mm Eschenstiel u.Ringkeil
Inkl. Steuern: 14,02 € VE 1 Stück Netto 11,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit doppelt geschweiftem Eschenstiel DIN 5111

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopflänge (mm) 22
Länge (mm) 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen