GEDORE Schreinerhammer 25 mm

Artikelnummer: Z00047919
EAN: 4010883868457
Herstellernummer: 8684500
GEDORE Schreinerhammer 25 mm
UVP: 19,15 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 11,69 € Netto 9,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit doppelt geschweiftem Eschenstiel DIN 5111

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 310 Millimeter
Kopflänge 25 Millimeter
Ersatzstiel E 4 E-400
Zielgruppe Industrie
Verpackungseinheit 6 Stück
Abmessung Kopf / Bahn (eckig) 25 Millimeter
Länge 1 310 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]