Treibhammer 300mm blau lackiert m.Rundung Vergütungsstahl nach DIN/EN10083

Artikelnummer: Z00045670
EAN: 4010886646106
Herstellernummer: 6461050
Treibhammer 300mm blau lackiert m.Rundung Vergütungsstahl nach DIN/EN10083
Inkl. Steuern: 36,00 € VE 1 Stück Netto 30,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit handlichem Eschenstiel (E-251 E) · Vergütungsstahl nach EN 10083 · Blau lackiert, Arbeitsflächen geschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopflänge (mm) 160
Stiellänge (mm) 300
Kopf-Ø (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen