Vorschlaghammer 6700g D.125mm Simplex Holzstiel HALDER Super-Ku.weiß

Artikelnummer: Z00051644
EAN: 4030618300878
Herstellernummer: 3007.125
Vorschlaghammer 6700g D.125mm Simplex Holzstiel HALDER Super-Ku.weiß
Inkl. Steuern: 173,22 € VE 1 Stück Netto 145,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit auswechselbaren Schlagköpfen aus weißem Superplastik · zäh und unzerbrechlich · fett-, öl-, säure- und laugenbeständig · Holzstiel · mittelharter Schlag Anwendungsbereiche: Randsteine setzen, Zelt-/ Hallenbau, Zaunbau, Gleisbau, Garten-/ Landschaftsbau, Spaltkeile einschlagen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopf-Ø (mm) 125
Gesamtlänge (mm) 1040
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen