Schonhammer Baseplex L.340mm Kopf-D.50mm 900g weiß - Nylon Halder

Artikelnummer: Z00043788
EAN: 4030618304135
Herstellernummer: 3908.050
Halder
Schonhammer Baseplex L.340mm Kopf-D.50mm 900g weiß - Nylon Halder
Inkl. Steuern: 29,68 € VE 1 Stück Netto 24,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammerkörper aus hochwertigem Zinkdruckguss mit Stielschlagschutz · Schlagkopf aus weißem Nylon · mit Eschenstiel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopflänge (mm) 117
Kopf-Ø (mm) 50
Gesamtlänge (mm) 340

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen