Schonhammer D.30mm 320g Simplex m.Holzstiel HALDER Super-Ku.weiß

Artikelnummer: Z00051651
EAN: 4030618300175
Herstellernummer: 3007.030
Schonhammer D.30mm 320g Simplex m.Holzstiel HALDER Super-Ku.weiß
Inkl. Steuern: 16,93 € VE 1 Stück Netto 14,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit zweiteiligem Spanngehäuse aus Temperguss · auswechselbare Schlagköpfe aus weißem Superplastik · zäh und unzerbrechlich · fett-, öl-, säure- und laugenbeständig · Holzstiel · mittelharter Schlag Anwendungsbereiche: Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Gerüstbau, Zelt-/ Hallenbau, Garten- und Landschaftsbau, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Montage-/ Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Karosseriebau, Gehäusemontage, Montage scharfkantiger Werkstücke, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopflänge (mm) 90
Kopf-Ø (mm) 30
Gesamtlänge (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen