Schonhammer D.30mm 335g Simplex Nylon weiß HALDER m.Holzstiel

Artikelnummer: Z00051609
EAN: 4030618300229
Herstellernummer: 3008.030
Schonhammer D.30mm 335g Simplex Nylon weiß HALDER m.Holzstiel
Inkl. Steuern: 16,01 € VE 1 Stück Netto 13,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit zweiteiligem Spanngehäuse aus Temperguss · auswechselbare Schlagköpfe aus weißem Nylon mit harter Elastizität · fett- und ölbeständig, Holzstiel · härtester Schlag Anwendungsbereiche: Gerüstbau, Zelt-/ Hallenbau, Formenbau, Montage-/ Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Gehäusemontage, Montage scharfkantiger Werkstücke, Fügen von Werkstücken, Wartungs-/ Reparaturarbeiten von Landmaschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopf-Ø 30 Millimeter
Gesamtlänge 300 Millimeter
Kopflänge 90 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen