HALDER Schonhammer D.60mm 1290g Simplex m.Holzstiel HALDER Super-Ku.weiß

Artikelnummer: Z00051615
EAN: 4030618300205
Herstellernummer: 3007.060
HALDER Schonhammer D.60mm 1290g Simplex m.Holzstiel HALDER Super-Ku.weiß
Brutto Set-Preis 37,98 € Netto 31,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit zweiteiligem Spanngehäuse aus Temperguss · auswechselbare Schlagköpfe aus weißem Superplastik · zäh und unzerbrechlich · fett-, öl-, säure- und laugenbeständig · Holzstiel · mittelharter Schlag Anwendungsbereiche: Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Gerüstbau, Zelt-/ Hallenbau, Garten- und Landschaftsbau, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Montage-/ Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Karosseriebau, Gehäusemontage, Montage scharfkantiger Werkstücke, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopf-Ø 60 Millimeter
Gesamtlänge 405 Millimeter
Kopflänge 145 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]