Schonhammer D.60mm 1445g Simplex m.Schlageinsatz HALDER Super-Ku./TPE

Artikelnummer: Z00051671
EAN: 4030618302285
Herstellernummer: 3017.060
Schonhammer D.60mm 1445g Simplex m.Schlageinsatz HALDER Super-Ku./TPE
Inkl. Steuern: 36,84 € VE 1 Stück Netto 30,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

2-teiliges Spanngehäuse aus Temperguss · Schlageinsätze und Simplex-Stiel sind leicht auswechselbar durch Lösen bzw. Spannen der Innensechskant-Spannschraube · Schlagköpfe, je 1 Stück aus Superplastik, weiß (mittelhart) und TPE-soft, blau (weich) · Anwendungsbereiche: Ausbeularbeiten, Möbelbau, Fenster-/ Türenbau, Schreinerei

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopflänge (mm) 145
Kopf-Ø (mm) 60
Gesamtlänge (mm) 405

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen