Schonhammer D.60mm 1520g Simplex m.Schlageinsatz HALDER Ku.rot

Artikelnummer: Z00051658
EAN: 4030618300168
Herstellernummer: 3006.060
Schonhammer D.60mm 1520g Simplex m.Schlageinsatz HALDER Ku.rot
Inkl. Steuern: 34,88 € VE 1 Stück Netto 29,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

2-teiliges Spanngehäuse aus Temperguss · Schlageinsätze und Simplex-Stiel sind leicht auswechselbar durch Lösen bzw. Spannen der Innensechskant-Spannschraube · Schlagköpfe, beidseitig aus rotem Plastik, hart · Anwendungsbereiche: Montage-/ Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Karosseriebau, Reparatur-/ Instandhaltungsarbeiten, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Planstocksteine setzen, Gerüstbau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopflänge 145 Millimeter
Kopf-Ø 60 Millimeter
Gesamtlänge 405 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen