HALDER Schonhammer D.60mm 1950g Simplex m.Schlageinsatz HALDER silber/W-Metall

Artikelnummer: Z00051662
EAN: 4030618300304
Herstellernummer: 3009.060
HALDER Schonhammer D.60mm 1950g Simplex m.Schlageinsatz HALDER silber/W-Metall
Inkl. Steuern: 45,23 € VE 1 Stück Netto 38,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

2-teiliges Spanngehäuse aus Temperguss · Schlageinsätze und Simplex-Stiel sind leicht auswechselbar durch Lösen bzw. Spannen der Innensechskant-Spannschraube · Schlagköpfe, beidseitig aus silbernem Weichmetall, hart · Anwendungsbereiche: Montage-/ Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Richtarbeiten, Karosseriebau, Formenbau, Gießerei

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 405 Millimeter
Kopflänge 145 Millimeter
Kopf-Ø 60 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen