Schonhammer D.80mm 3860g Simplex m.Schlageinsatz HALDER silber/W-Metall

Artikelnummer: Z00051663
EAN: 4030618300311
Herstellernummer: 3009.080
Halder
Schonhammer D.80mm 3860g Simplex m.Schlageinsatz HALDER silber/W-Metall
Inkl. Steuern: 83,17 € VE 1 Stück Netto 69,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

2-teiliges Spanngehäuse aus Temperguss · Schlageinsätze und Simplex-Stiel sind leicht auswechselbar durch Lösen bzw. Spannen der Innensechskant-Spannschraube · Schlagköpfe, beidseitig aus silbernem Weichmetall, hart · Anwendungsbereiche: Montage-/ Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Richtarbeiten, Karosseriebau, Formenbau, Gießerei

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopflänge (mm) 175
Kopf-Ø (mm) 80
Gesamtlänge (mm) 490
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen