Schonhammer Secural D.30x40mm 700g rückschlagfrei HALDER PUR-gelb

Artikelnummer: Z00051563
EAN: 1234
Herstellernummer: 3380.040
Schonhammer Secural D.30x40mm 700g rückschlagfrei HALDER PUR-gelb
Inkl. Steuern: 28,87 € VE 1 Stück Netto 24,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

rückschlagfrei · mit auswechselbaren, verschleißfesten Polyurethan-Schlagköpfen · gelb, geformtes Stahlblechgehäuse, z. T. mit Stahlschrot gefüllt, daher rückschlagfrei · Stiel mit ergonomisch geformtem Gummigriff Anwendungsbereiche: Montage-/ Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Positionieren von Werkstücken im Schraubstock, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Gehäusemontage, Karosseriebau, Möbelbau, Fenster-/ Türenbau, Parkett-/ Laminatverlegung, Schreinerei

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopflänge (mm) 117
Kopf-Ø (mm) 30 x 40
Gesamtlänge (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen