Schonhammer Simplex L.325mm Kopf-D.50mm 400g blau - TPE soft/weiß Superp Halder

Artikelnummer: Z00043780
EAN: 4030618303978
Herstellernummer: 3117.051
Schonhammer Simplex L.325mm Kopf-D.50mm 400g blau - TPE soft/weiß Superp Halder
Inkl. Steuern: 34,00 € VE 1 Stück Netto 28,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für den Modellbauer · 2-teiliges Spanngehäuse aus Temperguss · Schlageinsätze und Simplex-Stiel sind leicht auswechselbar durch Lösen bzw. Spannen der Innensechskant-Spannschraube · Schlagköpfe, je 1 Stück aus Superplastik, weiß (mittelhart) und TPE-soft, blau (weich) · Anwendungsgebiete: Möbelbau, Fenster-/ Türenbau, Schreinerei, Justieren von leichten Werkstücken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopf-Ø (mm) 50
Gesamtlänge (mm) 350

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen