Vorschlaghammer SIMPLEX 125mm Superplastik Halder

Artikelnummer: Z00304733
EAN: 4030618300878
Herstellernummer: 3007.125
Halder
Vorschlaghammer SIMPLEX 125mm Superplastik Halder
Inkl. Steuern: 191,48 € VE 1 Stück Netto 160,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schon-Vorschlaghammer Simplex Ausführung: Beidseitig mit weißen, mittelharten Schlagköpfen aus Superplastik. Mit geteiltem Temperguss-Hammergehäuse, Schlagköpfe und Holzstiel sind auswechselbar. Mit Hickorystiel. Hinweis: Ersatzschlagköpfe siehe (Bestell-Nr. 6823 1100 und 1125), Ersatzstiel siehe (Bestell-Nr. 6818 1100 und 1125). Attribute: Gesamtlänge: 1040 mm, Kopflänge: 215 mm, Kopf-Ø: 125 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopflänge (mm) 215
Kopf-Ø (mm) 125
Gesamtlänge (mm) 1040
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen