Simplex-Vorschlaghammer 5300g, 100 mm

Artikelnummer: Z00439331
EAN: 4030618300861
Halder
Simplex-Vorschlaghammer 5300g, 100 mm
Inkl. Steuern: 140,18 € VE 1 Stück Netto 117,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hämmer

Mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel. Einsätze und Holzstiel werden durch eine Innensechskantschraube sicher im Gehäuse gespannt. Beidseitig mit Einsätzen aus Superplastik, weiß, mittelhart, sehr zäh, unzerbrechlich (Kantenschläge).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiellänge (mm) 900
Hammer-Gesamtgewicht (g) 5300
Kopf-Ø (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen