Spalthammer L.850mm Simplex Hickorystiel 4100g m.Stielschutz

Artikelnummer: Z00052435
EAN: 4030618303091
Herstellernummer: 3007.160
Spalthammer L.850mm Simplex Hickorystiel 4100g m.Stielschutz
Inkl. Steuern: 83,00 € VE 1 Stück Netto 69,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

2 Werkzeuge in einem · mit hochwertigem Hickorystiel · patentierte Befestigung des Spalteinsatzes im Hammergehäuse · gesenkgeschmiedeter und vergüteter Spalteinsatz mit Wendenase aus Carbonstahl · Superplastik-Einsatz schützt Spaltkeile aus Stahl/Alu vor Beschädigung bzw. Absplitterung · Gehäuse mit massiver Stielschutzhülse beugt bei Fehlschlägen Stielbrüchen vor

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenbreite (mm) 65
Stiellänge (mm) 850
Gesamtlänge (mm) 900

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen