Vorschlaghammer 2139-2 · l: 800 mm

Artikelnummer: Z00351338
EAN: 4000896196203
Herstellernummer: 2139-2
HAZET
Vorschlaghammer 2139-2 · l: 800 mm
Inkl. Steuern: 79,35 € VE 1 Stück Netto 66,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Besonders sicher durch doppelte Verkeilung (1 Ringkeil + 1 Holzkeil)
  • Stiel doppelt verkeilt (Ring- und Holzkeil
  • DIN 1042

Made In Germany

Technische Merkmale:
• Hammerkopf Gewicht: 5000 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 800
Hammerkopf Gewicht 5000 g
Gesamtlänge (für eClass) 800
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen