Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

IRONSIDE Vorschlaghammer 4 kg mit Eschenstiel

Artikelnummer
Z00508320
EAN
3394661003683
Herstellernummer
100368
Marke
IRONSIDE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
20,82 € 17,50 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Nicht auf Lager
Artikelnummer
Z00508320
EAN
3394661003683
Herstellernummer
100368
Marke
IRONSIDE

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Bruttobreite170.000 Millimeter
Bruttogewicht4.400 Kilogramm
Bruttohöhe60.000 Millimeter
Bruttolänge710.000 Millimeter
Bruttovolumen.007 Kubikmeter
Gewicht4.350 Kilogramm
Stiellänge700 Millimeter
Werks-Nr.100368
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Vorschlaghammer 4 kg mit Eschenstiel von IRONSIDE
  • EAN: 3394661003683
  • Modell: 100368
  • Hochwertiges IRONSIDE Vorschlaghammer Produkt aus der Kategorie Hammer
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account