KS TOOLS BRONZE Vorschlaghammer 15000 g, mit Hickorystiel

Artikelnummer: Z00492147
EAN: 4042146521403
Herstellernummer: 963.2039
KS TOOLS BRONZE Vorschlaghammer 15000 g, mit Hickorystiel
Inkl. Steuern: 544,69 € VE 1 Stück Netto 457,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1042
  • mit Hickorystiel
  • Bahn und Finne geschliffen
  • Kanten abgerundet
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 1042
Hammerkopfbreite D in mm 100 Millimeter
Material1 Alluminium-Bronze
Hammerkopfgewicht in g 15000 Gramm
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Hauptkatalogseite K15I_326
Stielart Hickory
Teillänge L2 in mm 230
Gewicht in g 16000 Gramm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Material2 sehr bruchfest
Gesamtlänge L1 in mm 900
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen