BRONZE Vorschlaghammer 5000 g, mit Hickorystiel

Artikelnummer: Z00492141
EAN: 4042146521342
Herstellernummer: 963.2033
KS Tools
BRONZE Vorschlaghammer 5000 g, mit Hickorystiel
Inkl. Steuern: 141,92 € VE 1 Stück Netto 119,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1042
  • mit Hickorystiel
  • Bahn und Finne geschliffen
  • Kanten abgerundet
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stielart Hickory
Material2 sehr bruchfest
Material1 Alluminium-Bronze
Teillänge L2 in mm 185
DIN DIN 1042
Hammerkopfbreite D in mm 68
Hammerkopfgewicht in g 5000
Hauptkatalogseite K15I_326
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Gesamtlänge L1 in mm 900
Gewicht in g 5800
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen