KS TOOLS BRONZE Vorschlaghammer 6000 g, mit Hickorystiel

Artikelnummer: Z00492142
EAN: 4042146521359
Herstellernummer: 963.2034
KS TOOLS BRONZE Vorschlaghammer 6000 g, mit Hickorystiel
Brutto Set-Preis 246,81 € Netto 207,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1042
  • mit Hickorystiel
  • Bahn und Finne geschliffen
  • Kanten abgerundet
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 190
Gesamtlänge L1 in mm 900
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Hauptkatalogseite K15I_326
Hammerkopfbreite D in mm 74 Millimeter
Material1 Alluminium-Bronze
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Hammerkopfgewicht in g 6000 Gramm
DIN DIN 1042
Stielart Hickory
Material2 sehr bruchfest
Gewicht in g 6800 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]