KS TOOLS BRONZE Vorschlaghammer 8000 g, mit Fiberglasstiel

Artikelnummer: Z00492151
EAN: 4042146521441
Herstellernummer: 963.2043
KS TOOLS BRONZE Vorschlaghammer 8000 g, mit Fiberglasstiel
Brutto Set-Preis 340,65 € Netto 286,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1041
  • mit Fiberglas-Stiel
  • Bahn und Finne geschliffen
  • Kanten abgerundet
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hammerkopfbreite D in mm 78 Millimeter
Hammerkopfgewicht in g 8000 Gramm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Material2 sehr bruchfest
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Teillänge L2 in mm 195
DIN DIN 1042
Material1 Alluminium-Bronze
Gesamtlänge L1 in mm 900
Stielart Fiberglas
Hauptkatalogseite K15I_326
Gewicht in g 9100 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]