Vorschlaghammer mit Eschestiel, 4000g

Artikelnummer: Z00480478
EAN: 4042146273661
Herstellernummer: 142.6400
Vorschlaghammer mit Eschestiel, 4000g
Inkl. Steuern: 37,00 € VE 1 Stück Netto 31,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • geschmiedete Ausführung
  • mit konischem Einsteck-Esche-Stiel
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stielart Esche
Material1 Spezialstahl
Teillänge L2 in mm 148.0
Kopfbefestigung sonstige
DIN DIN 6475
Form konisch
Hammerhandgriffnummer 140.5330
Hammerkopfbreite D in mm 64
Hammerkopfgewicht in g 4000
Hauptkatalogseite K15I_671
Gesamtlänge L1 in mm 900.0
Gewicht in g 4440
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen