Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 4000g

Artikelnummer: Z00480479
EAN: 4042146268629
Herstellernummer: 142.6401
Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 4000g
Inkl. Steuern: 36,81 € VE 1 Stück Netto 30,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit konischem Fiberglas-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hammerkopfbreite D in mm 64 Millimeter
Gesamtlänge L1 in mm 900.0
DIN DIN 6475
Hammerhandgriffnummer 142.5323
Stielart Fiberglas
Hammerkopfgewicht in g 4000 Gramm
Teillänge L2 in mm 148.0
Material1 Spezialstahl
Gewicht in g 4800 Gramm
Form konisch
Hauptkatalogseite K15I_671
Kopfbefestigung sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen