Steinschlaghammer, 3000g

Artikelnummer: Z00480398
EAN: 4042146162286
Herstellernummer: 140.6510
Steinschlaghammer, 3000g
Inkl. Steuern: 40,00 € VE 1 Stück Netto 33,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit konischen Einsteck-Buche-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn und Finne geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzstiel 140.5330
Hammerkopfgewicht in g 3000 Gramm
Teillänge L2 in mm 148.0
Gesamtlänge L1 in mm 900.0
Hammerkopfbreite D in mm 55 Millimeter
Form konisch
Gewicht in g 4000 Gramm
Kopfbefestigung sonstige
Hauptkatalogseite K15I_671
Material1 Spezialstahl
Hammerhandgriffnummer 140.5330
Stielart Buche
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen