Latthammer X-Striker ganzpoliert 600g PEDDINGHAUS m.Magnet

Artikelnummer: Z00051518
EAN: 4016134504693
Herstellernummer: 5123.25
peddinghaus
Latthammer X-Striker ganzpoliert 600g PEDDINGHAUS m.Magnet
Inkl. Steuern: 28,20 € VE 1 Stück Netto 23,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ganz poliert · besonders ausgewogen, sehr saubere Ausführung · Stahlrohrstiel und starker Stahlring für verbesserten Stielschutz · mit Kopfsicherung · grauer, ergonomischer Kunststoffgriff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfgewicht (g) 600

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen