Schlosserhammer 2000g Stiel-L.400mm Hickorystiel PEDDINGHAUS DIN1041

Artikelnummer: Z00051489
EAN: 4016134501937
Herstellernummer: 503903 2000
peddinghaus
Schlosserhammer 2000g Stiel-L.400mm Hickorystiel PEDDINGHAUS DIN1041
Inkl. Steuern: 28,76 € VE 1 Stück Netto 24,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 1041 · Hammer in Gesenk geschmiedet · Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · Pulverlackierung · Arbeitsfläche · Stiel mit Stahlringkeil gesichert · mit geschweiftem Hickorystiel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiellänge (mm) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen