Vorschlaghammer Ultratec 3kg Peddinghaus

Artikelnummer: Z00304606
EAN: 1234
Herstellernummer: 5027983000
Vorschlaghammer Ultratec 3kg Peddinghaus
Inkl. Steuern: 62,37 € VE 1 Stück Netto 52,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Vorschlaghammer ULTRATEC Ausführung: Aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Der ULTRATEC-Stiel ist unlösbar mit dem Hammerkörper verbunden, mit Glasfaserkern. Ergonomisch gestaltete Form des Stiels, rutschsichere Griffschicht aus Elastomer. Attribute: Gewicht: 3 kg, Länge: 920 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 920
Gewicht (kg) 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen