Vorschlaghammer DIN 1042, 10 kg

Artikelnummer: Z00427391
EAN: 4016671000924
Vorschlaghammer DIN 1042, 10 kg
Inkl. Steuern: 100,90 € VE 1 Stück Netto 84,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vorschlaghämmer DIN 1042

Typ 202 mit Hickorystiel DIN 5112. Geschmiedet, sorgfältig gehärtet und angelassen, mit schwarzem Wasserlack lackiert, Bahn und Pinne geschliffen, vorschriftsmäßiger Kantenbruch.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiellänge (mm) 900
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gewicht (ohne Stiel) (kg) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen