Fäustel erfüllt die DIN Norm 6475 Hammerkopf 1000 g Stiel aus Eschenholz Stanley

Artikelnummer: Z00049558
EAN: 3253561540516
Herstellernummer: 1-54-051
Fäustel erfüllt die DIN Norm 6475 Hammerkopf 1000 g Stiel aus Eschenholz Stanley
Inkl. Steuern: 10,42 € VE 1 Stück Netto 8,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

erfüllt die Norm DIN 6475 · der schwarz lackierte Hammerkopf ist an allen Seiten sauber geschliffen · Eschenstiel mit Kunststoff versiegelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfgewicht (g) 1000
Kantenlänge (mm) 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen