Latthammer Graphit Kopfgewicht 600 g glatte Bahn Vibrationsdämpfung Komfortgriff

Artikelnummer: Z00049600
EAN: 3253561511363
Herstellernummer: 1-51-136
Stanley
Latthammer Graphit Kopfgewicht 600 g glatte Bahn Vibrationsdämpfung Komfortgriff
Inkl. Steuern: 27,95 € VE 1 Stück Netto 23,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

exzellente Vibrationsdämpfung (5 x besser als bei einem Holzstiel) · kein Splittern, kein Brechen · besonders leicht, optimal ausbalanciert, beugt Ermüdungserscheinungen vor · Kopf aus Stahlguss, Typenbeschreibung lasergeätzt · abgerundete Ecken · hochwertige Verbindung von Kopf und Griff für erhöhte Sicherheit (in den USA zum Patent angemeldet) · Komfortgriff für besseren Grip, öl- und lösungsmittelresistent (in den USA zum Patent angemeldet)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 336
Kopfgewicht (g) 600
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen