Schlosserhammer Kopfgewicht 800 g Kopfabmessung 30 mm Eschenstiel Stanley

Artikelnummer: Z00049557
EAN: 3253561511783
Herstellernummer: 1-51-178
Schlosserhammer Kopfgewicht 800 g Kopfabmessung 30 mm Eschenstiel Stanley
Inkl. Steuern: 11,01 € VE 1 Stück Netto 9,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

erfüllt die Norm DIN 1041 · der schwarz lackierte Hammerkopf ist an allen Seiten sauber geschliffen · Eschenstiel mit Kunststoff versiegelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfgewicht (g) 800
Kantenlänge (mm) 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen