Schreinerhammer Gewicht Kopf: 160 g Kopf: 20 mm Eschenstiel Stanley

Artikelnummer: Z00049560
EAN: 3253561546396
Herstellernummer: 1-54-639
Stanley
Schreinerhammer Gewicht Kopf: 160 g Kopf: 20 mm Eschenstiel Stanley
Inkl. Steuern: 11,16 € VE 1 Stück Netto 9,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

schwarz lackierter Kopf · Eschenstiel mit Klarlack behandelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfgewicht (g) 160
Kantenlänge (mm) 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen