• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 40%

GEDORE Latthammer mit Magnet

UVP: 35,58 € 21,30 € Netto 17,90 €
- 42%

GEDORE Plastikhammer d 22 mm

UVP: 9,25 € 5,40 € Netto 4,54 €
- 29%

VIGOR Gummihammer 5 kg V2234

UVP: 93,30 € 65,88 € Netto 55,36 €
- 37%

carolus Kunststoffhammer Ø 32 mm 280 mm

UVP: 12,96 € 8,13 € Netto 6,83 €
- 39%

GEDORE Maurerhammer, Berliner Form, mit Stahlrohrstiel 600 g

UVP: 27,49 € 16,78 € Netto 14,10 €
- 47%

KS TOOLS Latthammer, 600g

UVP: 15,15 € 8,00 € Netto 6,72 €

STANLEY Schreinerhammer Graphite Gewicht Kopf: 315g Kopf: 25mm Vibrationsdämpf. Stanley

Artikelnummer:  
Z00049565 
EAN:  
3253561548994 
Herstellernummer:  
1-54-899 
Marke: 
STANLEY 
STANLEY

Artikel aktuell nicht lieferbar

15,23 €

Netto 12,80 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung Vibrationsdämpfung
Gewicht 315 Gramm
Kantenlänge 25 Millimeter
Kopf-Ø 25 Millimeter
Kopfgewicht 315 Gramm
Modell Graphite
Stiel Komfort
Alle technische daten

Produktbeschreibung

exzellente Vibrationsdämpfung (5 x besser als bei einem Holzstiel) · kein Splittern, kein Brechen · besonders leicht, optimal ausbalanciert, beugt Ermüdungserscheinungen vor · Kopf aus Stahlguss, Typenbeschreibung lasergeätzt · abgerundete Ecken · hochwertige Verbindung von Kopf und Griff für erhöhte Sicherheit (in den USA zum Patent angemeldet) · Komfortgriff für besseren Grip, öl- und lösungsmittelresistent (in den USA zum Patent angemeldet)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
HAZET Mini-Fettpresse 2162M - 35%
14,98 € UVP 22,91 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben