Schreinerhammer Kopfgewicht 100 g Kopfabmessung 10 mm Graphit Stanley

Artikelnummer: Z00049603
EAN: 3253561548970
Herstellernummer: 1-54-897
Stanley
Schreinerhammer Kopfgewicht 100 g Kopfabmessung 10 mm Graphit Stanley
Inkl. Steuern: 15,45 € VE 1 Stück Netto 12,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

exzellente Vibrationsdämpfung (5 x besser als bei einem Holzstiel) · kein Splittern, kein Brechen · besonders leicht, optimal ausbalanciert, beugt Ermüdungserscheinungen vor · Kopf aus Stahlguss, Typenbeschreibung lasergeätzt · abgerundete Ecken · hochwertige Verbindung von Kopf und Griff für erhöhte Sicherheit (in den USA zum Patent angemeldet) · Komfortgriff für besseren Grip, öl- und lösungsmittelresistent (in den USA zum Patent angemeldet)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfgewicht (g) 100
Kantenlänge (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen