Schonhammer 2600g Kopf-D.70mm Ges.-L.430mm gelb/gelb rückschlagfrei mittelh. PUR

Artikelnummer: Z00051582
EAN: 4010995020996
Herstellernummer: 02099
Schonhammer 2600g Kopf-D.70mm Ges.-L.430mm gelb/gelb rückschlagfrei mittelh. PUR
Inkl. Steuern: 65,96 € VE 1 Stück Netto 55,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

rückschlagfrei · mit auswechselbaren, verschleißfesten mittelharten Polyurethan-Schlagköpfen · gefertigt aus Präzisionsstahlrohr mit angeschweißter Stielhülse · pulverbeschichtet · mit Hartgusskugeln gefüllter Hammerkörper für rückschlagfreies Arbeiten · Hickory-Holzstil mit hochwertiger Oberflächenbeschichtung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopf-Ø (mm) 70
Gesamtlänge (mm) 430
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen