MAUL alpha Briefwaage/1645002 weiß

Artikelnummer: Z00010755
EAN: 4002390058148
Herstellernummer: 1645002
MAUL alpha Briefwaage/1645002 weiß
Inkl. Steuern: 30,96 € VE 1 Stück Netto 26,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Präzisionswaage für den Laborbereich • Batteriebetrieb - inklusive Batterien. • Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff. • Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Taste • Umschaltbar g/oz. • Größe: 18,8 x 13,7 x 3,6 cm. • Teilung: 1g • Mindestlast: 2g • mit Tarafunktion • Wiegeteller: Ø 12cm • mit Abschaltautomatik und automatischer Nullstellung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format bis 5000 g
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen