MAUL Briefwaage MAULsteel/1655096, silber, 22x14x2,3cm, bis 5kg

Artikelnummer: Z00022616
EAN: 4002390040938
Herstellernummer: 1655096
MAUL Briefwaage MAULsteel/1655096, silber, 22x14x2,3cm, bis 5kg
Inkl. Steuern: 43,63 € VE 1 Stück Netto 36,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl und bruchsicherem Kunststoff. • umschaltbar g/lb/oz/ml • Lieferumfang: inkl. 3V-Lithium-Batterie (CR2032) • Teilung: 1g • Mindestlast: 2g • mit Tarafunktion • mit Abschaltautomatik und automatischer Nullstellung • Wiegefläche: 17 x 12 cm • Maße: 22 x 14 x 2,3 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 22 x 14 x 2,3 cm
Farbe silber
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen