MAULtronic Solar-Briefwaage/1515002, weiß, bis 5kg, bis 5kg

Artikelnummer: Z00008528
EAN: 4002390012294
Herstellernummer: 1515002
MAULtronic Solar-Briefwaage/1515002, weiß, bis 5kg, bis 5kg
Inkl. Steuern: 57,69 € VE 1 Stück Netto 48,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff • Abschaltautomatik, automatische Nullstellung • Hold-Funktion zur Speicherung des Anzeigewertes • Ein-Tasten-Bedienung: Ein-Aus-Tara-Hold • überschüssige Energie wird gespeichert und bei schlechten Lichtverhältnissen genutzt • Umweltzeichen ´Blauer Engel´ weil solarbetrieben • Wiegefläche Ø 12,8 cm • Teilung 2 g (0-2000 g), 5 g (2000-5000 g) • Mindestlast: 5 g • mit Tarafunktion • mit Abschaltautomatik und automatischer Nullstellung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen