WEDO Briefwaage 2000/502000, B170xH 42xT 205, bis 2kg, 1 g-Teilung

Artikelnummer: Z00016005
EAN: 4003801784618
Herstellernummer: 502000
WEDO Briefwaage 2000/502000, B170xH 42xT 205, bis 2kg, 1 g-Teilung
Inkl. Steuern: 64,32 € VE 1 Stück Netto 54,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• elektronische Brief- und Päckchenwaage • aufklappbarer Wiegeteller 16 x 15,3 cm • LCD-Anzeige • Teilung: 1g • Mindestlast: 3g • mit Tarafunktion • Wiegeteller: 16x15,3cm • mit Abschaltautomatik und automatischer Nullstellung • Lieferumfang: inkl. 4 x 1,5 V AA Mignon-Batterien

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 170 x H 42 x T 205 mm
Farbe weiß/mittelgrau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen