WEDO Briefwaage OPTIMO 5000/485001, B160xH 40xT 230, bis 5kg, 1 g-Teilung

Artikelnummer: Z00015878
EAN: 4003801793177
Herstellernummer: 485001
WEDO Briefwaage OPTIMO 5000/485001, B160xH 40xT 230, bis 5kg, 1 g-Teilung
Inkl. Steuern: 32,05 € VE 1 Stück Netto 26,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• elektronische Universalwaage • großer Wiegeteller • Gehäuse aus stabiliem ABS-Material • LCD-Anzeige mit 13 mm hohen Ziffern • Teilung: 1g • Mindestlast: 1g • Tarafunktion: ja • Wiegefläche: 15x13cm • mit Abschaltautomatik und automatischer Nullstellung • Gewicht: 490 g • Lieferumfang: inkl. Batterien

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz/silber
Format B 160 x H 40 x T 230 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen