WEDO Waage Handy 1000/249101000, weiß, B140xH 100xT 165, bis 1kg, 10 g-Teilung

Artikelnummer: Z00015882
EAN: 4003801784083
Herstellernummer: 249101000
WEDO Waage Handy 1000/249101000, weiß, B140xH 100xT 165, bis 1kg, 10 g-Teilung
Brutto Set-Preis 17,98 € Netto 15,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mechanische Kunststoff-Federwaage • gut ablesbar durch roten Zeiger • mit Nullstellschraube justierbar • Teilung: 10g • Mindestlast: 1g • ohne Tarafunktion • Wiegefläche: 13,5x9,5cm • mit automatischer Nullstellung • Gewicht: 332 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 140 x H 100 x T 165 mm
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]