WEDO Waage OPTIMO STEEL 5000/485154, B186xH 40xT 245, bis 5kg, 1 g-Teilung

Artikelnummer: Z00016195
EAN: 4003801795621
Herstellernummer: 485154
WEDO Waage OPTIMO STEEL 5000/485154, B186xH 40xT 245, bis 5kg, 1 g-Teilung
Inkl. Steuern: 60,73 € VE 1 Stück Netto 51,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• elektronische Universalwaage • Wiegeteller aus rostfreiem Edelstahl • Zusatzfunktionen: Tara, Halten und Speichern • Teilung: 1g • Mindestlast: 2g • mit Tarafunktion • Wiegeteller: 16,5x15,9cm • mit Abschaltautomatik und automatischer Nullstellung • Lieferumfang inkl. Batterien • Gewicht: 942 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe silber
Format B 186 x H 40 x T 245 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen