Waagrechtspanner Nr.6830B 2 waagerechter Fuß schwarz AMF

Artikelnummer: Z00043518
EAN: 4020772090500
Herstellernummer: 90506
Waagrechtspanner Nr.6830B 2 waagerechter Fuß schwarz AMF
Inkl. Steuern: 30,62 € VE 1 Stück Netto 25,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß · mattschwarz verzinkt · Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen · Lagerstellen gefettet · ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente · Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende · komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube Nr. 6890B Hinweis: Diese Spanner eignen sich für den fotogrammetrischen Einsatz. Durch die mattschwarze Oberfläche der Spanner wird die Reflektion beim Fotografieren verhindert. Passende Haltearmverlängerung siehe Nr. 6896. Passende Sensorabfrage für Größe 3 siehe Nr. 6897S. A=6mm a*=90° B=64mm C=26mm D=5,6mm D1=5,6mm E=32mm F=16mm H=24mm H1=45mm HW max.=5mm HW min.=-2,6mm I=13,2mm K=6mm L=12,7mm L1=162mm M=19,5-29,5mm N=42mm P=38mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M6 x 45
Bauform mit waagrechtem Fuß
F1 (kN) 1
F2 (kN) 1,2
Farbe schwarz
Größe 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen