Waagrechtspanner Nr.6830NI Gr.0 waagerechter Fuß AMF

Artikelnummer: Z00043521
EAN: 1234
Herstellernummer: 95141
Waagrechtspanner Nr.6830NI Gr.0 waagerechter Fuß AMF
Inkl. Steuern: 24,72 € VE 1 Stück Netto 20,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 7 Werktagen.

Beschreibung

mit waagrechtem Fuß · poliert · Niete bei den Größen 2 bis 5 in Lagerbuchsen laufend · Lagerstellen gefettet · ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente · Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende · komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI · auch für die Lebensmittelindustrie geeignet A=4mm a*=90° B=28mm C=11,5-15,5mm D=4,6mm D1=-mm E=9mm F=5mm H=14,5mm H1=23mm H2=34mm HW max.=0,6mm HW min.=-5mm I=7,5mm K=6,25mm L=-mm L1=79mm M=16mm N=25mm P=25,5mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M4 x 25
F1 0,25 Kilonewton
Material aus Edelstahl
F2 0,4 Kilonewton
Größe 0
Bauform mit waagrechtem Fuß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen