Waagrechtspanner Nr.6830NI Gr.1 waagerechter Fuß AMF

Artikelnummer: Z00043522
EAN: 1234
Herstellernummer: 95166
Waagrechtspanner Nr.6830NI Gr.1 waagerechter Fuß AMF
Inkl. Steuern: 34,93 € VE 1 Stück Netto 29,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 7 Werktagen.

Beschreibung

mit waagrechtem Fuß · poliert · Niete bei den Größen 2 bis 5 in Lagerbuchsen laufend · Lagerstellen gefettet · ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente · Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende · komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI · auch für die Lebensmittelindustrie geeignet A=5mm a*=90° B=42mm C=13,3-14,7mm D=5,2mm D1=-mm E=18,6mm F=8mm H=19mm H1=30mm H2=49mm HW max.=2mm HW min.=-4mm I=10mm K=5,5mm L=-mm L1=120mm M=18-21,5mm N=34mm P=34mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

F1 0,8 Kilonewton
Andrückschraube M5 x 30
Bauform mit waagrechtem Fuß
F2 1,1 Kilonewton
Größe 1
Material aus Edelstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen