AMF Waagrechtspanner Nr.6830S Gr.3 waagrechter Fuß m.Sicherheitsverriegelung AMF

Artikelnummer:  
Z00043525
EAN:  
4020772092658
Herstellernummer:  
92650
Marke:  
AMF

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

45,81 €

Netto 38,50 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Andrückschraube M8 x 45
Ausführung mit Sicherheitsverriegelung
Bauform mit waagrechtem Fuß
F1 1,8 Kilonewton
F2 2,5 Kilonewton
Größe 3
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit waagrechtem Fuß · mit Sicherheitsverriegelung · für Spannstellung und geöffnete Stellung A=3mm B=72mm C=25,5mm D=6,5mm D1=5mm E=44mm F=22mm G=23mm H=33mm H1=48mm HW max.=11mm HW min.=-1mm I=15mm K=7mm L=-mm L1=206mm M=22-31,8mm N=45mm P=50mm Q=8mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben