Waagrechtspanner Nr.6832B 0 senkrechter Fuß schwarz AMF

Artikelnummer: Z00043527
EAN: 4020772090296
Herstellernummer: 90290
AMF
Waagrechtspanner Nr.6832B 0 senkrechter Fuß schwarz AMF
Inkl. Steuern: 20,31 € VE 1 Stück Netto 17,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit senkechtem Fuß (Haltearm offen) · mattschwarz verzinkt · Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen · Lagerstellen gefettet · ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente · Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende · komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube Nr. 6890B Hinweis: Diese Spanner eignen sich für den fotogrammetrischen Einsatz. Durch die mattschwarze Oberfläche der Spanner wird die Reflektion beim Fotografieren verhindert. Passende Haltearmverlängerung siehe Nr. 6896. A=4mm a*=90° B=28mm C=11,5-15,5mm D=4,6mm D1=-mm E=9mm F=5,5mm H=24,5mm H1=33mm HW max.=13,7mm HW min.=2,2mm I=7,5mm K=6,25mm L=-mm L1=79mm M=20mm N=12mm O=3mm P=25,5mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M4 x 32
Bauform mit senkrechtem Fuß
F1 (kN) 0,3
F2 (kN) 0,4
Farbe schwarz
Größe 0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen