AMF Waagrechtspanner Nr.6832B 3 senkrechter Fuß schwarz AMF

Artikelnummer: Z00043530
EAN: 4020772090388
Herstellernummer: 90381
AMF Waagrechtspanner Nr.6832B 3 senkrechter Fuß schwarz AMF
Brutto Set-Preis 38,00 € Netto 31,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit senkechtem Fuß (Haltearm offen) · mattschwarz verzinkt · Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen · Lagerstellen gefettet · ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente · Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende · komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube Nr. 6890B Hinweis: Diese Spanner eignen sich für den fotogrammetrischen Einsatz. Durch die mattschwarze Oberfläche der Spanner wird die Reflektion beim Fotografieren verhindert. Passende Haltearmverlängerung siehe Nr. 6896. A=8mm a*=90° B=73mm C=25,7mm D=6,5mm D1=5,1mm E=39mm F=12mm H=49mm H1=65mm HW max.=22mm HW min.=9mm I=15mm K=7mm L=13mm L1=206mm M=37,5-42,5mm N=27mm O=6mm P=50mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

F2 2,5 Kilonewton
F1 1,8 Kilonewton
Farbe schwarz
Andrückschraube M8 x 58
Bauform mit senkrechtem Fuß
Größe 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]